Beli tekiro gun grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  2. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  3. TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp949.900

    TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    It is a grease direct insertion type.
  4. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  5. MAXPOWER Grease Gun with Double Lever (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp399.900

  6. TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  7. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  8. Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp369.900

    Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • Air Pressure (psi): 900
    • Hose size (inch): 3/8 I.D
    • Capacity (cc): 400
    • Out Pressure (psi): 4200
  9. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  10. TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 360
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 1.3
    • Capacity (ml): 400
    • Nozzle Length (mm): 160
    • Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
    • Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
    • Maximum Pressure (MPa): 29.4
    • Oil Tank Diameter (mm): 56.4
  11. TRUSCO Flexible Air Operated Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TRUSCO Flexible Air Operated Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    It is used exclusively for air. As the gun rotates 360 degree, adjust the angle according to the location I will do. Continuous discharge of grease is possible, making it possible for a large amount of grease It is optimum.
    atribut:
    • Capacity (ml): 400
    • Mass (kg): 1.9
    • Length (mm): 416
    • Air Pressure (MPa): 0.4 to 0.8
    • Compatible Grease: No.0, No.1 Consistency
    • Discharge Amount (ml/minute): 210
    • Form: Pneumatic
    • Maximum Pressure (MPa): 24
    • Oil Tank Diameter (mm): 62.6
    • Specifications: R1/8 (nozzle Screw Connection)
  12. Yamada Corporation Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Yamada Corporation Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - 420 cc cartridge special grease gun.- Grease up such as construction machines and agricultural machines.
    atribut:
    • Accessories: 240mm straight nozzle (HSP-2)
    • Overall Length (mm): 395
    • Capacity (ml): 420 (cartridge only)
    • Form: Lever type
    • Nozzle Connector Diameter: R1/8
    • Discharge Volume: 0.93ml /stroke
    • Maximum Discharge Pressure: 50MPa (CNP-1, 2 is used)
    • Oil Tank Diameter (mm): 60.5
  13. JTC Air Operated Grease Pump (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp19.999.900

    JTC Air Operated Grease Pump (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Air Inlet Pressure (kg/cm): 4-9
    • Grease Output Pressure (kg/cm): 180-405
    • Deliver Rate (cc/s): 30
  14. Yamada Corporation Cartridge Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Yamada Corporation Cartridge Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Penggunaan:Sangat cocok untuk pemolesan presisi seperti "free plane", "free curved face", "rib", "boss", dan berbagai jenis molding dies lainnya (terutama cetakan plastik). Untuk meluamasi logam seperti aluminium, tembaga, gun metal dan sejenisnya. Pistol gemuk digunakan untuk melumasi mesin yang sulit dijangkau dengan cara manual. Digunakan untuk tempat yang bentuknya rumit dan pemolesannya tidak bisa rata. Tidak akan ada coarse grain setelah electric discharge machining.
    atribut:
    • Specification: For hydraulic nipple
    • Compatible: No.2 (grease) penetration
    • Overall Length (mm): 401
    • Weight (kg): 1.69
    • Capacity (ml): Cartridge: 420 / Tetsume: 500
    • Nozzle Length (mm): 171
    • Maximum Pressure (MPa): 65
    • Oil Tank Diameter (mm): 60.5
    • Volume per One Discharge (ml): 0.93
  15. MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    • For A uto, Farm,Ga rden Use • Portable Lube Grease Gun • Include 115 Steel Extension • Max to l:3000 PSI
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  16. MAXPOWER Hose For Grease Gun (Selang Gemuk)
    Mulai

    Rp19.900

  17. Kennedy 360 Deg Pneumatic Grease Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Kennedy 360 Deg Pneumatic Grease Gun
    Deskripsi:
    PGC400 360 Degrees handle rotation. Continuous flow. Chrome plated steel body and enamel finish gun. Offset nozzle. Suitable for medium grease. 14oz cartridge - bulk, suction or pump fill. Can be connected to the air brake systems on lorries. 1200 - 6000psi based on 30 - 150psi feed.
    atribut:
    • Overall Diameter: 70mm
    • Overall Length: 395mm
    • Overall Height: 395mm
    • Overall Width: 190mm
    • Capacity: 400cc
    • Spout/Nozzle Length: 175mm
    • Body Material: Steel
    • Part Number: KEN5400350K
Daftar Harga tekiro gun grease Terbaru October 2026
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp259.900
TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp949.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
MAXPOWER Grease Gun with Double Lever (Pistol Gemuk)Rp399.900
TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Rp239.900
TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Rp129.900
Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp369.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp309.900
TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)